Startseite

SIEMENS - SIE3RU21364EB0 RELE TERS2 22-32A VT - 3RU21364EB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 22...32 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209916722

Artikelnummer

SIE3RU21364EB0

Herstellernummer

3RU21364EB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

22...32 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 22...32 A

    Relè termico progettato per la protezione dei motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase, con una costruzione flessibile ed economica.

    Dettagli tecnici:

    • Protezione termica per motori di grandezza costruttiva S2, CLASS 10
    • Montaggio su contattore circuito principale con morsetti a vite
    • Reset manuale/automatico
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Disponibile per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
    • Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione semplice ed efficiente per la protezione dei motori
    • Flessibilità e economia grazie alla costruzione modulare SIRIUS
    • Installazione facile e resistente alle vibrazioni
    • Opzioni di montaggio separate per migliorare la versatilità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie