Startseite

SIEMENS - SIE3RU21364DD0 RELE TERS2 18-25A ML - 3RU21364DD0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 18...25 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209916913

Artikelnummer

SIE3RU21364DD0

Herstellernummer

3RU21364DD0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

18...25 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè Di Sovraccarico 18...25 A

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione efficace per motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Range di corrente: 18...25 A
    • Costruttiva: S2, CLASS 10
    • Montaggio: su contattore circuito principale
    • Morsetti: a vite per circuito principale, a molla per circuito ausiliario
    • Reset: manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Applicazioni: aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Connettività: morsetti rapidi, esenti da manutenzione e resistenti alle vibrazioni
    • Compatibilità: accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione affidabile per il motore contro il sovraccarico
    • Flessibilità ed economicità della serie costruttiva
    • Facile accesso al collegamento grazie ai morsetti rapidi
    • Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente e sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie