Startseite

SIEMENS - SIE3RU21364BD0 RELE TERS2 14-20A ML - 3RU21364BD0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 14...20 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209916906

Artikelnummer

SIE3RU21364BD0

Herstellernummer

3RU21364BD0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

14...20 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 14...20 A

    Il relè di sovraccarico termico SIRIUS 3RU2 offre protezione del motore contro surriscaldamenti eccessivi dovuti a sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Protezione motore grandezza costruttiva S2, CLASS 10
    • Montaggio su contattore circuito principale con morsetti a vite
    • Circuito ausiliario con morsetti a molla
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Disponibile con morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
    • Resistente alle vibrazioni e per montaggio separato
    • Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro il surriscaldamento del motore
    • Sistema modulare semplice ed efficiente
    • Flessibilità e economicità nel design e nelle applicazioni
    • Collegamento rapido e senza manutenzione
    • Adatto per uso in differenti ambienti e condizioni operative

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie