Startseite

SIEMENS - SIE3RU21364BB0 RELE TERS2 14-20A VT - 3RU21364BB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 14...20 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209916708

Artikelnummer

SIE3RU21364BB0

Herstellernummer

3RU21364BB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

14...20 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 14...20 A termico

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione per motori di grandezza costruttiva S2 contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarichi o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 14...20 A
    • Montaggio su contattore circuito principale con morsetti a vite
    • Morsetti a vite per circuito ausiliario
    • Reset manuale-automatico
    • Classificazione: CLASS 10
    • Disponibile con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • Opzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Design modulare adatto per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro surriscaldamenti e sovraccarichi
    • Installazione rapida e semplice grazie ai morsettia vite e a molla
    • Compatto e resistente alle vibrazioni per un'operatività affidabile
    • Sistema modulare che si adatta facilmente alle esigenze varie
    • Soluzione economica e flessibile per la protezione del motore

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie