Startseite

SIEMENS - SIE3RU21364AB0 RELE TERS2 11-16A VT - 3RU21364AB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 11...16 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209916692

Artikelnummer

SIE3RU21364AB0

Herstellernummer

3RU21364AB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

11...16 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 11...16 A

    Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 è progettato per la protezione dei motori contro il surriscaldamento causato da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva S2, CLASS 10
    • Montaggio su contattore circuito principale: morsetti a vite
    • Circuito ausiliario: morsetti a vite
    • Reset manuale-automatico
    • Disponibile con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Opzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione flessibile ed economica per la protezione del motore
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
    • Accessori uniformi adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
    • Sistema modulare SIRIUS, semplice, efficiente e sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie