SIEMENS - SIE3RU21361KB0 RELE TER.S2 9-12,5A VT - 3RU21361KB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 9...12.5 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209916678
Artikelnummer
SIE3RU21361KB0
Herstellernummer
3RU21361KB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
9...12.5 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Corrente di protezione: 9...12,5 A
- Costruttiva: S2 CLASS 10
- Montaggio: su contattore circuito principale con morsetti a vite
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni:IEC e UL/CSA
- Applicazioni: adatte per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Collegamento: morsetti a vite o a molla
- Compatibilità: accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 aS3
- Semplice ed efficiente, per un utilizzo immediato
- Sistema modulare, sempre attuale nel tempo
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Flessibilità di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
Relè di sovraccarico 9...12,5 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase, offrendo una soluzione flessibile ed economica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


