SIEMENS - SIE3RU21361JB0 RELE TERS2 7-10A VT - 3RU21361JB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 7...10 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209916685
Artikelnummer
SIE3RU21361JB0
Herstellernummer
3RU21361JB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
7...10 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Grandezza costruttiva S2 CLASS 10
- Montaggio su contattore
- Morsetti a vite per circuito principale e circuito ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Disponibile in esecuzioniper aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Diverse opzioni di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
- Compatibilità con tutte le grandezze costruttiveda S00 a S3
- Protezione efficace contro il surriscaldamento e i sovraccarichi
- Installazione semplice e veloce grazie ai morsetti rapidi
- Design modulare che offre flessibilità e versatilità
- Funzionamento esente da manutenzione, aumentando l'affidabilità
- Soluzioni adatte per diverse applicazioni industriali
- Componenti resistenti alle vibrazioni per una maggiore durabilità
Relè di sovraccarico 7...10 A
Relè termico per protezione motore, progettato per prevenire surriscaldamenti eccessivi dovuti a sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


