SIEMENS - SIE3RU21361HB0 RELE TERMICO 5.5 - 8 A - 3RU21361HB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 5.5...8 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209916661
Artikelnummer
SIE3RU21361HB0
Herstellernummer
3RU21361HB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
5.5...8 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Grandezza costruttiva S2, Classe 10
- Montaggio su contattore
- Morsetti a vite per circuito principale e ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Disponibile per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico variabili
- Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
- Resistente alle vibrazioni e collegamento esente da manutenzione
- Accessori compatibili con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Flessibilità e economicità nella scelta del relè
- Prevenzione efficace del surriscaldamento del motore
- Facilità di montaggio e connessione grazie ai morsetti a vite e a molla
- Sistema modulare SIRIUS sempre aggiornato e semplice da utilizzare
- Soluzione adatta a un'ampia gamma di applicazioni industriali
Relè di sovraccarico 5,5...8 A
Relè termico per protezione motore della serie SIRIUS 3RU2, progettato per prevenire il surriscaldamento eccessivo dovuto a sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


