Startseite

SIEMENS - SIE3RU21264PC1 RELE TERS0 MONT.SEP. 30-36 A ML - 3RU21264PC1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 30...36 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209781306

Artikelnummer

SIE3RU21264PC1

Herstellernummer

3RU21264PC1

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

30...36 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Montageart:

Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 30...36 A termico

    Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre una protezione affidabile per i motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 30...36 A
    • Grandezza costruttiva: S0
    • CLASS: 10
    • Montaggio separato
    • Circuito principale: morsetto a molla
    • Circuito ausiliario: morsetti a molla
    • Reset: manuale-automatico
    • Disponibile con morsetti a vite o a molla
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA, ATEX o IEC Ex
    • Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro il surriscaldamento eccessivo dei motori.
    • Flessibilità e risparmio grazie a una serie costruttiva economica.
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
    • Sistema modulare semplice ed efficiente, sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie