Startseite

SIEMENS - SIE3RU21264PC0 RELE TERS0 30-36 A ML - 3RU21264PC0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 30...36 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209781238

Artikelnummer

SIE3RU21264PC0

Herstellernummer

3RU21264PC0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

30...36 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 30...36 A termico per protezione motore grandezza costruttiva S0

    Il Relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase per motori con avviamento normale.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 30...36 A
    • Classe: 10
    • Montaggio su contattore circuito principale con morsetto a molla
    • Reset manuale-automatico
    • Disponibile con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • Opzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Variabili campi di regolazione del sganciatore di sovraccarico
    • Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
    • Adatto per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per il cliente:

    • Flessibilità ed economia nella progettazione del sistema
    • Facile da installare e mantenere grazie al design modulare
    • Affidabile protezione del motore contro il surriscaldamento
    • Adatto per una vasta gamma di applicazioni e ambienti critici
    • Soluzione sempre attuale e efficiente per il mercato industriale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie