SIEMENS - SIE3RU21264PB1 RELE TERS0 MONT.SEP. 30-36 A VT - 3RU21264PB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 30...36 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209781061
Artikelnummer
SIE3RU21264PB1
Herstellernummer
3RU21264PB1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
30...36 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Gamma dicorrente: 30...36 A
- Classe di intervento: 10
- Montaggio separato
- Circuito principale: morsetti a vite
- Circuito ausiliario: morsetti a vite
- Reset: manuale-automatico
- Disponibile per applicazioni ATEX o IEC Ex
- Vari campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
- Accessorio omogeneo per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione efficace contro surriscaldamenti e sovraccarichi
- Flessibilità e economicità nella scelta della soluzione
- Installazione semplice e rapida grazie ai morsetti a vite o a molla
- Sistema modulare sempre attuale e adattabile a diverse esigenze
- Omologazioni internazionali per un uso sicuro a livello globale
Relè di sovraccarico 30...36 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione per motori contro il surriscaldamento eccessivo dovuto a sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


