SIEMENS - SIE3RU21264PB0 RELE TERS0 30-36 A VT - 3RU21264PB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 30...36 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209780996
Artikelnummer
SIE3RU21264PB0
Herstellernummer
3RU21264PB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
30...36 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Protezione per motori di grandezza costruttiva S0
- Corrente nominale: 30...36 A
- Classe di protezione: CLASS 10
- Montaggio su contattore circuito principale con morsetti a vite
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Disponibile con morsetti a vite o a molla
- Compatibile con tutte le grandezze costruttiveda S00 a S3
- Flessibilità e economicità nella scelta delle configurazioni
- Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
- Facile installazione e funzionamento esente da manutenzione
- Efficienza garantita grazie al sistema modulare SIRIUS
- Adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali
Relè di sovraccarico 30...36 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione contro il surriscaldamento eccessivo per motori con un intervallo di corrente specifico.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


