Startseite

SIEMENS - SIE3RU21264NC1 RELE TERS0 MONT.SEP. 23-28 A ML - 3RU21264NC1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 23...28 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209781283

Artikelnummer

SIE3RU21264NC1

Herstellernummer

3RU21264NC1

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

23...28 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Montageart:

Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 23...28 A termico

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 è progettato per la protezione dei motori contro un surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva S0, CLASS 10
    • Montaggio separato
    • Circuito principale: morsetto a molla
    • Circuito ausiliario: morsetti a molla
    • Reset manuale-automatico
    • Disponibile con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
    • Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e economia nella protezione dei motori
    • Semplice e efficiente grazie al sistema modulare SIRIUS
    • Facilità di installazione e manutenzione ridotta
    • Adatto per svariate applicazioni industriali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie