SIEMENS - SIE3RU21264NC0 RELE TERS0 23-28 A ML - 3RU21264NC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 23...28 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209781214
Artikelnummer
SIE3RU21264NC0
Herstellernummer
3RU21264NC0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
23...28 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Protezione per corrente di utilizzatori con avviamento normale
- Grandezza costruttiva S0, CLASS 10
- Montaggio su contattore circuito principale con morsetto a molla
- Morsetti a molla per circuito ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Disponibile con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni disponibili per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Flessibilità e economicità nella progettazione
- Collegamento rapido,esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Sistema modulare semplice ed efficiente
- Sempre attuale e facilmente adattabile a diverse esigenze
Relè di sovraccarico 23...28 A termico
Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione termica per motori, prevenendo surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


