SIEMENS - SIE3RU21264NB1 RELE TERS0 MONT.SEP. 23-28 A VT - 3RU21264NB1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 23...28 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
67 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209781047
Artikelnummer
SIE3RU21264NB1
Herstellernummer
3RU21264NB1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
23...28 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Relè di sovraccarico 23...28 A
Relè termico progettato per la protezione del motore contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
- Grandezza costruttiva S0
- CLASS 10
- Montaggio separato
- Circuito principale: morsetti a vite
- Circuito ausiliario: morsetti a vite
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Disponibile per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Morsetti a vite o a molla
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
Vantaggi per il cliente:
- Flessibilità ed economicità della serie costruttiva
- Semplice ed efficiente
- Sistema modulare SIRIUS sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


