Startseite

SIEMENS - SIE3RU21264NB0 RELE TERS0 23-28 A VT - 3RU21264NB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 23...28 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209780972

Artikelnummer

SIE3RU21264NB0

Herstellernummer

3RU21264NB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

23...28 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 23...28 A termico

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase, con una serie costruttiva flessibile ed economica.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 23...28 A
    • Grandezza costruttiva: S0, CLASS 10
    • Montaggio su contattore circuito principale: morsetti a vite
    • Circuito ausiliario: morsetti a vite
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
    • Adatto per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro il surriscaldamento dei motori
    • Flessibilità e economicità nella scelta della configurazione
    • Facilità di installazione con morsetti a vite o a molla
    • Compatibilità con diverse applicazioni industriali
    • Sistema modulare SIRIUS sempre attuale e semplice da utilizzare

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie