SIEMENS - SIE3RU21264FC1 RELE TERS0 MONT.SEP. 34-40 A ML - 3RU21264FC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 34...40 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209781313
Artikelnummer
SIE3RU21264FC1
Herstellernummer
3RU21264FC1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
34...40 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Corrente nominale: 34...40 A
- Grandezza costruttiva S0, CLASS 10
- Montaggio separato del circuito principale
- Collegamento con morsetto a molla per circuito ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX, IEC Ex)
- Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
- Compatibile con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione efficace contro surriscaldamenti eccessivi
- Flessibilità e economicità della serie costruttiva
- Collegamenti rapidi e senza manutenzione
- Resistente alle vibrazioni
- Accessori omogeneamente adatti per diverse applicazioni
- Soluzione modulare semplice ed efficiente
Relè di sovraccarico 34...40 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori da surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


