Startseite

SIEMENS - SIE3RU21264FB1 RELE TERS0 MONT.SEP. 34-40 A VT - 3RU21264FB1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 34...40 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209781078

Artikelnummer

SIE3RU21264FB1

Herstellernummer

3RU21264FB1

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

34...40 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 34...40 A

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione per motori in funzione della corrente, prevenendo il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva S0, CLASS 10
    • Montaggio separato
    • Circuito principale: morsetti a vite
    • Circuito ausiliario: morsetti a vite
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Disponibile con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
    • Resistente alle vibrazioni

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e economicità nel design
    • Collegamento rapido e manutenzione ridotta
    • Compatibilità con accessoriper tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
    • Sistema modulare semplice ed efficiente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie