SIEMENS - SIE3RU21264FB0 RELE TERS0 34-40 A VT - 3RU21264FB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 34...40 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209781009
Artikelnummer
SIE3RU21264FB0
Herstellernummer
3RU21264FB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
34...40 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Corrente di sovraccarico: 34...40 A
- Costruttiva: grandezza S0, CLASS 10
- Montaggio: su contattore circuito principale con morsetti a vite
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni: internazionali (IEC, UL/CSA)
- Esecuzioni: disponibili per aree a rischio di esplosione (ATEX, IEC Ex)
- Varietà di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Connessione: morsetti a vite o a molla
- Compatibilità accessori: adatti per grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione contro il surriscaldamento eccessivo del motore
- Flessibilità e economicità del sistema
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Sistema modulare semplice ed efficiente
Relè di sovraccarico 34...40 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre una protezione efficace per i motori contro il surriscaldamento eccessivo dovuto a sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


