Startseite

SIEMENS - SIE3RU21264EC1 RELE TERS0 MONT.SEP. 27-32 A ML - 3RU21264EC1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 27...32 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209781290

Artikelnummer

SIE3RU21264EC1

Herstellernummer

3RU21264EC1

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

27...32 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Montageart:

Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 27...32 A

    Relè termico per la protezione del motore grandezza costruttiva S0 che offre un’efficace salvaguardia contro i sovraccarichi e il surriscaldamento.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 27...32 A
    • Costruttiva: S0
    • Classe: 10
    • Montaggio: separato
    • Circuito principale: morsetto a molla
    • Circuito ausiliario: morsetti a molla
    • Reset: manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali disponibili: IEC e UL/CSA
    • Opzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione: ATEX o IEC Ex
    • Campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico diversi
    • Collegamentorapido con morsetti a vite o a molla
    • Resistente alle vibrazioni

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro il surriscaldamento e il sovraccarico.
    • Flessibilità ed economicità dellaserie costruttiva.
    • Facile installazione e manutenzione ridotta grazie ai morsetti a molla.
    • Modulo compatibile con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3.
    • Sistema modulare sempre attuale e semplice da utilizzare.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie