SIEMENS - SIE3RU21264EC0 RELE TERS0 27-32 A ML - 3RU21264EC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 27...32 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209781221
Artikelnummer
SIE3RU21264EC0
Herstellernummer
3RU21264EC0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
27...32 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Grandezza costruttiva S0, CLASS 10
- Montaggio su contattore circuito principale
- Morsetto a molla per circuito ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
- Resistente alle vibrazioni e esente da manutenzione
- Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Sistema modulare semplice ed efficiente
- Protezione del motore contro sovraccarico e mancanza di fase
- Facilità di montaggio e connessione
- Disponibilità di soluzioni economiche e flessibili
- Adatto per molteplici applicazioni industriali
Relè di sovraccarico 27...32 A
Il relè termico SIRIUS 3RU2 offre una protezione affidabile per motori contro i sovraccarichi e il surriscaldamento, garantendo sicurezza e flessibilità nelle applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


