SIEMENS - SIE3RU21264EB0 RELE TERS0 27-32 A VT - 3RU21264EB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 27...32 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209780989
Artikelnummer
SIE3RU21264EB0
Herstellernummer
3RU21264EB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
27...32 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Corrente nominale: 27...32 A
- Grandezza costruttiva: S0
- Classe: 10
- Montaggio: su contattore circuito principale e circuito ausiliario con morsetti a vite
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Applicazioni: per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Accessori: compatibili per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione efficace contro il surriscaldamento e le anomalie di fase.
- Flessibilità ed economicità nella scelta della configurazione.
- Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni con morsetti a vite o a molla.
- Facile integrazione grazie al sistema modulare SIRIUS sempre attuale.
Relè di sovraccarico 27...32 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 fornisce protezione contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase per motori con avviamento normale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


