SIEMENS - SIE3RU21264DC1 RELE TERS0 MONT.SEP. 20-25 A ML - 3RU21264DC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 20...25 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209781276
Artikelnummer
SIE3RU21264DC1
Herstellernummer
3RU21264DC1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
20...25 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Corrente nominale: 20...25 A
- Classe: 10
- Montaggio separato: circuito principale con morsetto a molla
- Circuito ausiliario: morsetti a molla
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Esecuzioni per aree a rischio di esplosione: ATEX o IEC Ex
- Collegamento rapido: disponibili con morsetti a vite o a molla
- Design resistente alle vibrazioni
- Compatibilità accessori per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Flessibilità ed economicità della serie costruttiva.
- Protezione efficace controsurriscaldamenti e sovraccarichi.
- Semplice e senza manutenzione, favorendo operazioni fluide.
- Sistema modulare SIRIUS sempre attuale ed efficiente.
Relè di sovraccarico 20...25 A termico per protezione motore grandezza costruttiva S0
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 è progettato per proteggere i motori da surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


