SIEMENS - SIE3RU21264DC0 RELE TERS0 20-25 A ML - 3RU21264DC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 20...25 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209781207
Artikelnummer
SIE3RU21264DC0
Herstellernummer
3RU21264DC0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
20...25 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Gamma di corrente: 20...25 A
- Classe di intervento: CLASS 10
- Montaggio su contattore circuito principale: morsetto a molla
- Circuito ausiliario: morsetti a molla
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Esecuzioni per aree a rischio di esplosione: ATEX o IEC Ex
- Collegamento rapido con morsetti a vite o a molla
- Compatibile con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione efficace contro il surriscaldamento eccessivo
- Facilità di montaggio e manutenzione ridotta grazie ai morsetti a molla
- Flessibilità nella scelta della regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Design modulare sempre attuale e semplice da integrare nel sistema
- Durabilità e resistenza alle vibrazioni per prestazioni affidabili
Relè di sovraccarico 20...25 A termico per protezione motore grandezza costruttiva S0, CLASS 10
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione contro il surriscaldamento eccessivo dei motori a causa di sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


