Startseite

SIEMENS - SIE3RU21264DB1 RELE TERS0 MONT.SEP. 20-25 A VT - 3RU21264DB1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 20...25 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209781030

Artikelnummer

SIE3RU21264DB1

Herstellernummer

3RU21264DB1

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

20...25 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 20...25 A

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione per i motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase, garantendo un uso sicuro ed economico in diverse applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Protezione per motori di grandezza costruttiva S0
    • Classificazione 10
    • Montaggio separato
    • Morsetti a vite per circuito principale e ausiliario
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali disponibili (IEC e UL/CSA)
    • Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Diverse gamme di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
    • Resistente alle vibrazioni
    • Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e economicità nella protezione dei motori
    • Facilità di installazione grazie al montaggio separato
    • Manutenzione ridotta grazie ai morsetti a molla
    • Uso sicuro in applicazioni critiche grazie alle omologazioni internazionali
    • Sistema modulare sempre attuale e semplice da utilizzare

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie