SIEMENS - SIE3RU21264DB0 RELE TERS0 20-25 A VT - 3RU21264DB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 20...25 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209780965
Artikelnummer
SIE3RU21264DB0
Herstellernummer
3RU21264DB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
20...25 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Corrente di sovraccarico: 20...25 A
- Grandezza costruttiva: S0
- Classe: 10
- Montaggio su contattore circuito principale: morsetti a vite
- Circuito ausiliario: morsetti a vite
- Reset manuale-automatico
- Disponibile con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Compatibile con normative internazionali come IEC e UL/CSA
- Esecuzioni disponibili per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Risoluto per vibrazioni e montaggio separato
- Flessibilità ed economicità nella protezione del motore
- Collegamento rapido e senza manutenzione tramite morsetti a vite o a molla
- Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Sistema modulare semplice ed efficiente sempre attuale
Relè di sovraccarico 20...25 A
Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione contro il surriscaldamento eccessivo per motori in caso di sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


