Startseite

SIEMENS - SIE3RU21264CC0 RELE TERS0 17-22 A ML - 3RU21264CC0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 17...22 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209781191

Artikelnummer

SIE3RU21264CC0

Herstellernummer

3RU21264CC0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

17...22 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 17...22 A termico

    Il relè di sovraccarico termico SIRIUS 3RU2 offre una protezione efficace per i motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 17...22 A
    • Costruttiva: grandezza S0
    • Classificazione: CLASS 10
    • Montaggio: su contattore circuito principale
    • Morsetto circuito ausiliario: morsetti a molla
    • Reset: manuale-automatico
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Applicazioni: aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Disponibilità: diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Morsetti: disponibili a vite o a molla
    • Compatibilità accessori: omogeneamente adatta per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità ed economicità grazie al sistema modulare SIRIUS.
    • Collegamento rapido e esente da manutenzione.
    • Resistenza alle vibrazioni per un'affidabilità aumentata.
    • Design semplice e sempre aggiornato per le esigenze moderne.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie