SIEMENS - SIE3RU21264CB1 RELE TERS0 MONT.SEP. 17-22 A VT - 3RU21264CB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 17...22 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209781023
Artikelnummer
SIE3RU21264CB1
Herstellernummer
3RU21264CB1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
17...22 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Amperaggio: 17...22 A
- Classe: 10
- Montaggio: Separato
- Circuito principale: Morsetti a vite
- Circuito ausiliario: Morsetti a vite
- Reset: Manuale-automatico
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Applicazioni: Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Collegamento: Morsetti a vite o a molla
- Vibrazioni: Resistente
- Flessibilità e economicità nella costruzione.
- Collegamento rapido ed esente da manutenzione.
- Accessori omogeneamente compatibili per tutte le grandezze costruttiveda S00 a S3.
- Soluzione modulare semplice ed efficiente, sempre attuale.
Relè di sovraccarico 17...22 A
Relè termico progettato per la protezione del motore contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase, con avviamento normale.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


