SIEMENS - SIE3RU21264CB0 RELE TERS0 17-22 A VT - 3RU21264CB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 17...22 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209780958
Artikelnummer
SIE3RU21264CB0
Herstellernummer
3RU21264CB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
17...22 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Corrente nominale: 17...22 A
- Classe di protezione: CLASS 10
- Montaggio: su contattore circuito principale
- Morsetti: a vite per circuito principale e ausiliario
- Reset: manuale-automatico
- Disponibile con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX, IEC Ex)
- Campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico disponibili
- Resistente alle vibrazioni e manutenibile
- Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione efficace contro il surriscaldamento del motore
- Facileinstallazione grazie ai morsetti a vite o a molla
- Flessibilità ed economia nella scelta della configurazione
- Design modulare che semplifica l'utilizzo
- Adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali
Relè di sovraccarico 17...22 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione per motori di grandezza costruttiva S0 contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


