SIEMENS - SIE3RU21264BC1 RELE TERS0 MONT.SEP. 14-20 A ML - 3RU21264BC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 14...20 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209781252
Artikelnummer
SIE3RU21264BC1
Herstellernummer
3RU21264BC1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
14...20 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Corrente nominale: 14...20 A
- Grandezza costruttiva: S0, CLASS 10
- Montaggio separato
- Circuito principale: morsetto a molla
- Circuito ausiliario: morsetti a molla
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
- Disponibile per aree a rischio di esplosione: ATEX o IEC Ex
- Morsetti disponibili: vite o molla
- Adatto per grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione efficace contro surriscaldamenti e sovraccarichi.
- Sistema modulare SIRIUS facile da usare e sempre aggiornato.
- Collegamento rapido e esente da manutenzione.
- Resistentealle vibrazioni per un funzionamento affidabile.
- Flessibilità con diversi campi di regolazione dello sganciatore.
Relè di sovraccarico 14...20 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori da surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


