SIEMENS - SIE3RU21264BB1 RELE TERS0 MONT.SEP. 14-20 A VT - 3RU21264BB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 14...20 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209781016
Artikelnummer
SIE3RU21264BB1
Herstellernummer
3RU21264BB1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
14...20 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Portata: 14...20 A
- Grandezza costruttiva: S0, CLASS 10
- Montaggio: separato
- Circuito principale: morsetti a vite
- Circuito ausiliario: morsetti a vite
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Esecuzioni per aree a rischio di esplosione: ATEX o IEC Ex
- Campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico disponibili
- Collegamento rapido: morsetti a vite o a molla
- Resistente alle vibrazioni e manutenzione esente
- Accessori compatibili per grandezze S00 a S3
- Protezione affidabile contro surriscaldamento e sovraccarico.
- Design modulare flessibile e economico.
- Facilità di installazione e manutenzione grazie ai morsetti a vite e a molla.
- Adatto per applicazioni in aree a rischio di esplosione.
- Versatilità con diverse opzioni di regolazione.
Relè di sovraccarico 14...20 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori da surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarichi o mancanza di fase, garantendo alta flessibilità e economicità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


