Startseite

SIEMENS - SIE3RU21264BB0 RELE TERS0 14-20 A VT - 3RU21264BB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 14...20 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209780941

Artikelnummer

SIE3RU21264BB0

Herstellernummer

3RU21264BB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

14...20 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè Di Sovraccarico 14...20 A

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori da surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase, rendendolo una soluzione flessibile ed economica per la protezione delmotore.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 14...20 A
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Classe: 10
    • Montaggio: su contattore circuito principale
    • Morsetti: a vite per circuito principale e ausiliario
    • Reset: manuale-automatico
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Applicazioni in aree a rischio di esplosione: ATEX o IEC Ex disponibili
    • Campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico: disponibili in diverse opzioni
    • Collegamento rapido: morsetti a vite o a molla
    • Resistente alle vibrazioni
    • Montaggio separato: possibile
    • Accessori: compatibili con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplicità: facile installazione e utilizzo.
    • Efficienza: protegge i motori da danni, prolungandone la vita utile.
    • Flessibilità: adatto per diverse applicazioni industriali.
    • Econimia: opzione di protezione a costi contenuti.
    • Modularità: sistema modulare SIRIUS sempre attuale e aggiornabile.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie