SIEMENS - SIE3RU21264AC0 RELE TERS0 11-16 A ML - 3RU21264AC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 11...16 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209781177
Artikelnummer
SIE3RU21264AC0
Herstellernummer
3RU21264AC0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
11...16 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Corrente nominale: 11...16 A
- Classe di protezione: CLASS 10
- Montaggio: su contattore circuito principale
- Morsetto a molla per circuito ausiliario
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni internazionali disponibili (IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico disponibili
- Collegamento rapido con morsetti a vite o a molla
- Resistente alle vibrazioni
- Compatibile con tutte le grandezze da S00 a S3
- Flessibilità: struttura modulare adatta a diverse applicazioni.
- Efficienza: protezione ottimale per motori in condizioni variabili.
- Facilità di montaggio: rapido grazie ai morsetti a molla e a vite.
- Manutenzione ridotta: design esente da manutenzione per una maggiore affidabilità.
- Prestazioni costanti: sempre attuali per le esigenze moderne.
Relè di sovraccarico 11...16 A
Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione per motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase, con una struttura flessibile ed economica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


