SIEMENS - SIE3RU21264AB0 RELE TERS0 11-16 A VT - 3RU21264AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 11...16 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
57 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209780934
Artikelnummer
SIE3RU21264AB0
Herstellernummer
3RU21264AB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
11...16 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Corrente di protezione: 11...16 A
- Grandezza costruttiva: S0
- Classe: 10
- Montaggio: su contattore circuito principale
- Morsetti: a vite per circuito principale e ausiliario
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Esecuzioni disponibili per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Campi di regolazione dello sganciatore di sovraccaricodisponibili
- Accessori compatibili con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Flessibilità e economicità della serie costruttiva.
- Collegamento rapido, esente damanutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Facilità di montaggio separato.
- Semplicità e efficienza nel design modulare.
- Permanente aggiornamento alle normative e standard internazionali.
Relè di sovraccarico 11...16 A
Il relè di sovraccarico termico SIRIUS 3RU2 fornisce una protezione affidabile per i motori contro sovraccarichi e mancanze di fase, ottimizzando la sicurezza e l'efficienza delle macchine.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


