SIEMENS - SIE3RU21261KC0 RELE TERS0 9-12.5 A ML - 3RU21261KC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 9...12.5 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209781160
Artikelnummer
SIE3RU21261KC0
Herstellernummer
3RU21261KC0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
9...12.5 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Grandezza costruttiva S0, CLASS 10
- Montaggio su contattore circuito principale
- Morsetto a molla per circuito ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Disponibile per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Diverse regolazioni dello sganciatore di sovraccarico
- Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
- Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Flessibilità ed economicità nella scelta della protezione del motore.
- Omologazioni internazionali disponibili (ad es. IEC e UL/CSA).
- Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente.
- Collegamento esente da manutenzione con resistenza alle vibrazioni.
Relè di sovraccarico 9,0...12,5 A termico
Relè termico per la protezione del motore contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


