Startseite

SIEMENS - SIE3RU21261KB0 RELE TERS0 9-12.5 A VT - 3RU21261KB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 9...12.5 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209780927

Artikelnummer

SIE3RU21261KB0

Herstellernummer

3RU21261KB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

9...12.5 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 9,0...12,5 A

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarichi o mancanza di fase, offrendo una soluzione flessibile ed economica.

    Dettagli tecnici:

    • Current protection range: 9,0...12,5 A
    • Construction size: S0
    • Class: 10
    • Mounting: su contattore circuito principale
    • Auxiliary circuit terminals: morsetti a vite
    • Reset type: manuale-automatico
    • International approvals: IEC e UL/CSA
    • Explosion risk applications: ATEX o IEC Ex
    • Quick connection: morsetti avite o a molla
    • Compatible accessories: per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace dei motori contro i surriscaldamenti.
    • Flessibile eeconomico, adatto a diverse applicazioni.
    • Facile da installare e mantenere, grazie ai collegamenti rapidi.
    • Progettato per resistere a vibrazioni e condizioni difficili.
    • Modularità che garantisce l'aggiornamento continuo del sistema.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie