Startseite

SIEMENS - SIE3RU21261JB0 RELE TERS0 7-10A VT - 3RU21261JB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 7...10 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209780910

Artikelnummer

SIE3RU21261JB0

Herstellernummer

3RU21261JB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

7...10 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 7,0...10 A

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione per motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase, con diverse opzioni di montaggio e regolaizone.

    Dettagli tecnici:

    • Portata: 7,0...10 A
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Classe: 10
    • Montaggio: su contattore del circuito principale
    • Morsetti: a vite per circuito principale e ausiliario
    • Reset: manuale-automatico
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA disponibili
    • Applicazioni: esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Disponibile con morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
    • Compatibile con accessori per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro surriscaldamenti e sovraccarichi nei motori
    • Installazione semplice e veloce grazie ai morsetti a vite o a molla
    • Flessibilità per diverse applicazioni e ambienti di lavoro
    • Design modulare che garantisce aggiornamenti e adattamenti facili
    • Resistenza alle vibrazioni garantita per un lungo ciclo di vita

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie