Startseite

SIEMENS - SIE3RU21261HC0 RELE TERS0 5,5-8A ML - 3RU21261HC0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 5.5...8 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209781146

Artikelnummer

SIE3RU21261HC0

Herstellernummer

3RU21261HC0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

5.5...8 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè Di Sovraccarico 5,5...8,0 A

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione contro surriscaldamenti eccessivi, garantendo un funzionamento sicuro degli utilizzatori con avviamento normale.

    Dettagli tecnici:

    • Protezione motore grandezza costruttiva S0, CLASS 10
    • Montaggio su contattore circuito principale con morsetto a molla
    • Circuito ausiliario con morsetti a molla
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Disponibile con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
    • Resistente alle vibrazioni e per montaggio separato
    • Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità ed economicità nella scelta delle configurazioni
    • Facilità di installazione e manutenzione ridotta grazie ai morsetti a molla
    • Sistema modulare SIRIUS sempre attuale e innovativo
    • Affidabilità nel proteggere contro sovraccarichi e mancanza di fase

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie