SIEMENS - SIE3RU21261HB0 RELE TERS0 5,5-8A VT - 3RU21261HB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 5.5...8 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209780903
Artikelnummer
SIE3RU21261HB0
Herstellernummer
3RU21261HB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
5.5...8 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Grandezza costruttiva S0, CLASS 10
- Montaggio su contattore circuito principale
- Morsetti a vite per circuito ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni ATEX o IEC Ex
- Disponibile con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
- Resistente alle vibrazioni
- Adatto per montaggio separato
- Accessori compatibili per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione efficace contro il surriscaldamento del motore
- Sistema modulare facile da utilizzare e mantenere
- Flessibilità e economicità del prodotto
- Soluzioni adatte per applicazioni in ambienti a rischio di esplosione
- Semplicità nel montaggio e nella configurazione
Relè di sovraccarico 5,5...8,0 A
Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 è progettato per proteggere i motori da surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


