SIEMENS - SIE3RU21261GC0 RELE TERS0 4,5-6,3A ML - 3RU21261GC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 4.5...6.3 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209781139
Artikelnummer
SIE3RU21261GC0
Herstellernummer
3RU21261GC0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
4.5...6.3 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Grandezza costruttiva S0, CLASS 10
- Montaggio su contattore circuito principale: morsetto a molla
- Circuito ausiliario: morsetti a molla
- Reset manuale-automatico
- Disponibile condiversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Esistenze per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Con morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
- Resistente alle vibrazioni e per montaggio separato
- Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Flessibilità e economicità nella protezione dei motori
- Facilità di installazione grazie ai morsetti a molla
- Protezione affidabile contro il sovraccarico e la mancanza di fase
- Sistema modulare semplice ed efficiente
- Compatibilità con una vasta gamma di applicazioni industriali
Relè Di Sovraccarico 4,5...6,3 A Termico
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase per motori con avviamento normale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


