Startseite

SIEMENS - SIE3RU21261GB0 RELE TERS0 4,5-6,3A VT - 3RU21261GB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 4.5...6.3 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209780897

Artikelnummer

SIE3RU21261GB0

Herstellernummer

3RU21261GB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

4.5...6.3 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 4,5...6,3 A

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori da surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase, offrendo una soluzione economica e flessibile.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezze costruttive: S0
    • Classe: 10
    • Montaggio su contattore circuito principale: morsetti a vite
    • Circuito ausiliario: morsetti a vite
    • Reset: manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • Applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Morsetti a vite o a molla per connessione rapida
    • Resistente alle vibrazioni
    • Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro surriscaldamenti e sovraccarichi.
    • Soluzione flessibile ed economica per diverse applicazioni.
    • Collegamento rapido e manutenzione ridotta.
    • Adatto per ambienti con rischio di esplosione.
    • Sistema modulare sempre attuale e semplice da installare.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie