SIEMENS - SIE3RU21261FC0 RELE TERS0 3,5-5A ML - 3RU21261FC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 3.5...5 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209781122
Artikelnummer
SIE3RU21261FC0
Herstellernummer
3RU21261FC0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
3.5...5 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Grandezza costruttiva S0, CLASS 10
- Montaggio su contattore circuito principale
- Morsetto a molla per circuito ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali IEC e UL/CSA
- Esecuzioni disponibili per applicazioniATEX o IEC Ex
- Diverse regolazioni dello sganciatore di sovraccarico
- Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
- Flessibilità ed economicità della serie costruttiva
- Collegamento rapido e senza manutenzione
- Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Sistema modulare semplice ed efficiente
Relè di sovraccarico 3,5...5,0 A
Relè termico per protezione motore per la difesa contro surriscaldamenti causati da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


