Startseite

SIEMENS - SIE3RU21261FB0 RELE TERS0 3,5-5A VT - 3RU21261FB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 3.5...5 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209780880

Artikelnummer

SIE3RU21261FB0

Herstellernummer

3RU21261FB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

3.5...5 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 3,5...5,0 A

    Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 è progettato per la protezione dei motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva S0, CLASS 10
    • Montaggio su contattore circuito principale con morsetti a vite
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido, esente da manutenzione
    • Resistente alle vibrazioni emontaggio separato
    • Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Benefici per il cliente:

    • Protezione efficace del motore contro sovraccarichi e surriscaldamenti
    • Flessibilità e economicità nella progettazione del sistema
    • Facilità di installazione e manutenzione grazie ai morsetti a molla
    • Sistema modulare sempre attuale e semplice da gestire

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie