SIEMENS - SIE3RU21261EB0 RELE TERS0 2,8-4A VT - 3RU21261EB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 2.8...4 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209780873
Artikelnummer
SIE3RU21261EB0
Herstellernummer
3RU21261EB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
2.8...4 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Relè di sovraccarico 2,8...4,0 A
Relè termico per protezione motore nella grandezza costruttiva S0, offre una protezione efficace contro il surriscaldamento eccessivo.
Dettagli tecnici:
- Corrente: 2,8...4,0 A
- Grandezza costruttiva: S0
- CLASS: 10
- Montaggio: su contattore
- Circuito principale: morsetti a vite
- Circuito ausiliario: morsetti a vite
- Reset: manuale-automatico
- Homologazioni: IEC e UL/CSA
- Esecuzioni: per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Collegamenti: morsetti a vite o a molla
- Applicabilità: accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezzecostruttive da S00 a S3
Vantaggi per il cliente:
- Protezione contro surriscaldamento eccessivo
- Flessibilità ed economicità
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Sistema modulare SIRIUS - semplice, efficiente, sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


