SIEMENS - SIE3RU21261DC0 RELE TERS0 2,2-3,2A ML - 3RU21261DC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 2.2...3.2 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209781108
Artikelnummer
SIE3RU21261DC0
Herstellernummer
3RU21261DC0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
2.2...3.2 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Grandezza costruttivaS0, CLASS 10
- Montaggio su contattore circuito principale con morsetto a molla
- Circuito ausiliario con morsetti a molla
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
- Resistente alle vibrazioni e per montaggio separato
- Accessori compatibili con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione efficace del motore contro surriscaldamento e sovraccarico
- Flessibilità e economicità della serie costruttiva
- Sistema modulare semplice ed efficiente
- Collegamento rapido e senza manutenzione
- Adatto per diverse applicazioni industriali
Relè di sovraccarico 2,2...3,2 A
Relè termico progettato per la protezione dei motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


