SIEMENS - SIE3RU21261DB0 RELE TERS0 2,2-3,2A VT - 3RU21261DB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 2.2...3.2 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209780866
Artikelnummer
SIE3RU21261DB0
Herstellernummer
3RU21261DB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
2.2...3.2 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Costruttiva grandezza S0, CLASS 10
- Montaggio su contattore circuito principale
- Morsetti a vite per circuito principale e ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Disponibile per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX, IEC Ex)
- Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
- Resistente alle vibrazioni e per montaggio separato
- Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione efficace contro surriscaldamenti dannosi
- Flessibilità e economicità grazie alla modularità del sistema SIRIUS
- Facilità di installazione grazie al collegamento rapido
- Basso mantenimento grazie alla resistenza alle vibrazioni
- Adatto a diverse applicazioni industriali e normative
Relè di sovraccarico 2,2...3,2 A termico
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione per motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


