SIEMENS - SIE3RU21261CC0 RELE TERS0 1,8-2,5A ML - 3RU21261CC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 1.8...2.5 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209781092
Artikelnummer
SIE3RU21261CC0
Herstellernummer
3RU21261CC0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
1.8...2.5 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Protezione motore grandezza costruttiva S0, CLASS 10
- Montaggio su contattore circuito principale con morsetto a molla
- Circuito ausiliario dotato di morsetti a molla
- Reset manuale-automatico
- Disponibile per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico variabili
- Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
- Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Semplice e modulare, consente di adattarsi facilmente alle esigenze specifiche degli utenti.
- Economico nella gestione e nella manutenzione, riducendo i costi operativi.
- Flessibile, per applicazioni in diverse aree senza compromessi sulla sicurezza.
- Progettato per una durata e resistenza alle vibrazioni, aumentando l'affidabilità del sistema.
Relè di sovraccarico 1,8...2,5 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 è progettato per la protezione dei motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


