SIEMENS - SIE3RU21261CB0 RELE TERS0 1,8-2,5A VT - 3RU21261CB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 1.8...2.5 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209780859
Artikelnummer
SIE3RU21261CB0
Herstellernummer
3RU21261CB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
1.8...2.5 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
- Grandezza costruttiva S0, CLASS 10
- Montaggio su contattore circuito principale
- Morsetti a vite per circuito ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni peraree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
- Resistente alle vibrazioni e senza manutenzione
- Accessori compatibili per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione efficace del motore in caso di sovraccarico
- Flessibilità ed economicità della serie costruttiva
- Semplice implementazione grazie al sistema modulare SIRIUS
- Collegamenti rapidi che riducono i tempi di installazione
- Adatto per un'ampia gamma di applicazioni industriali
Relè di sovraccarico 1,8...2,5 A
Il relè termico è progettato per la protezione del motore contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


