Startseite

SIEMENS - SIE3RU21164AC1 RELE TERS00 MONT.SEP.11-16A ML - 3RU21164AC1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 11...16 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209782334

Artikelnummer

SIE3RU21164AC1

Herstellernummer

3RU21164AC1

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

11...16 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Montageart:

Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 11...16 A termico per protezione motore grandezza costruttiva S00

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori da surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase, offrendo una soluzione flessibile ed economica.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 11...16 A
    • Classe: 10
    • Montaggio: Separato
    • Circuito principale: Morsetto a molla
    • Circuito ausiliario: Morsetti a molla
    • Reset: Manuale-automatico
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Applicazioni: Aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Collegamento: Morsetti a vite o a molla
    • Accessori: Adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Benefici per i clienti:

    • Protezione efficace contro surriscaldamenti e sovraccarichi.
    • Soluzione economica e modulare, che si adatta facilmente alle esigenze.
    • Installazione rapida e resistente alle vibrazioni, riducendo al minimo la manutenzione.
    • Flessibilità d'uso grazie a diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie