Startseite

SIEMENS - SIE3RU21164AC0 RELE TERS00 11-16A ML - 3RU21164AC0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 11...16 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209782129

Artikelnummer

SIE3RU21164AC0

Herstellernummer

3RU21164AC0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

11...16 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

    Relè di sovraccarico 11...16 A termico per protezione motore grandezza costruttiva S00

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase per motori con avviamento normale.

    Dettagli tecnici:

    • Classe 10 per montaggio su contattore circuito principale
    • Morsetto a molla per circuito ausiliario
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Esecuzioni disponibili per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico variabili
    • Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
    • Resistente alle vibrazioni
    • Disponibile per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e economicità della serie costruttiva
    • Collegamenti esenti da manutenzione
    • Facilità di montaggio separato
    • Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente
    • Prodotto sempre attuale per le esigenze moderne

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie